Pantaloni cu buzunare la genunchi ADVANCED, Domnilor, Negru, Mărime 82C51

Cod articol: 17179-311-09 82C51
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
Cod articol 17179-311-09 82C51
EAN / GTIN 5711074571642
Număr producător 17179-311-09 82C51
L-Număr L01190 3129
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Materialul elastic este elastic în toate direcțiile și oferă o libertate de mișcare de neegalat unde nimic nu se strânge sau se deranjează
  • Materialul elastic multifuncțional combină greutatea redusă cu durabilitatea foarte ridicată și este, de asemenea, impermeabil
  • Buzunarele pentru genunchi din material durabil CORDURA® sunt reglabile, astfel încât protecția genunchiului să fie întotdeauna plasată optim
  • Protecția pentru genunchi este ușor de introdus prin deschiderea laterală cu fermoar în timp ce purtați pantaloni
  • Ventilația eficientă a zonei genunchiului printr-o deschidere cu fermoar pe interiorul piciorului pantalonilor
  • Disponibil în trei lungimi diferite ale pasului ca standard, pentru cea mai bună potrivire și cele mai bune detalii
  • Pentru un confort optim, vă recomandăm să alegeți acest protector pentru genunchi 00718-100
  • Certificat pentru utilizare cu masca de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Cu un finisaj rezistent la apă
  • Material elastic suprem cu greutate redusă și durabilitate ridicată
  • Materialul nu este aproape simțit pe piele, deoarece buzunarele sunt integrate în design
  • Cusături duble cusute pe picioare și pe crotch
  • Talie joasă
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Bucle de curea
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate
  • Buzunar pentru coapse cu buzunar pentru telefonul mobil
  • Geantă pliabilă din țesătură CORDURA® cu buzunare suplimentare
  • Buzunare pentru genunchi din CORDURA® (500 D)
  • Efecte reflectorizante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu genunchiul de tip LONG conform EN 14404
  • Compoziție: 92% poliamidă/8% elastan
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 235 g / m²
  • ÎNTINDERE MAXIMĂ. Se poate micșora până la 2%.
  • Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 82 cm / 32 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală