Vesta termică ADVANCED, Unisex, Negru-albastru/Negru, Mărime 3XL

Cod articol: 17165-318-01009 3XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 17165-318-01009 3XL
EAN / GTIN 5711074603053
Număr producător 17165-318-01009 3XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Izolaţia CLIMASCOT® unică încălzeşte efectiv, este uşoară, moale şi poate fi strânsă într-un volum mic.
  • Datorită masei reduse de umplere și compoziției speciale a căptușelii, produsul poate fi purtat optim ca strat izolator de mijloc de îmbrăcăminte
  • Hidrofobă
  • Materialul elastic de pe părțile laterale oferă o libertate sporită de mișcare
  • vizibilitate îmbunătățită în mediul înconjurător cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • În două culori
  • Hidrofobă
  • Cu izolație ușoară CLIMASCOT®
  • Guler înalt
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Buzunare interioare
  • Manșete elastice
  • Întindeți materialul pe laterale
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 240 g / m²
  • Material matlasat de metru.
  • Circumferinta pieptului: 124 cm / 49 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături