Vesta termică ADVANCED, Unisex, Negru-albastru/Negru, Mărime 2XL

Cod articol: 17165-318-01009 2XL
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
Cod articol 17165-318-01009 2XL
EAN / GTIN 5711074603039
Număr producător 17165-318-01009 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Izolaţia CLIMASCOT® unică încălzeşte efectiv, este uşoară, moale şi poate fi strânsă într-un volum mic.
  • Datorită masei reduse de umplere și compoziției speciale a căptușelii, produsul poate fi purtat optim ca strat izolator de mijloc de îmbrăcăminte
  • Hidrofobă
  • Materialul elastic de pe părțile laterale oferă o libertate sporită de mișcare
  • vizibilitate îmbunătățită în mediul înconjurător cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • În două culori
  • Hidrofobă
  • Cu izolație ușoară CLIMASCOT®
  • Guler înalt
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Buzunare interioare
  • Manșete elastice
  • Întindeți materialul pe laterale
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 240 g / m²
  • Material matlasat de metru.
  • Circumferinta pieptului: 116 cm / 45,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală