Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto, Bimetal, Lungime L / dinţi per inch: 450/4

Cod articol: 171250 450/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    39,84 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    33,20 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L / dinţi per inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Dantură: normal

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 450 mm
Dinţi per inch 4
Materialul sculei Bimetal
Dantură normal
Lăţime 38 mm
Grosime 2 mm
⌀ orificiului de prindere 8,5 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Identificare și clasificare

Cod articol 171250 450/4
EAN / GTIN 7311518114121
Număr producător 3809-450-38-2.00-4-KA
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Bimetal BAHCO − O dantură din HSS este sudată cu jet de electroni, în vid, pe o foaie elastică din oţel special. Prin urmare, aceste pânze de ferăstrău dovedesc o elasticitate extrem de ridicată la duritate maximă şi sunt foarte rezistente atunci când se lucrează cu avans mare.

Notă:

Special pentru maşinile Kasto (găurile de fixare excentrice la 38 mm de capătul pânzei).
Important: Respectaţi obligatoriu indicaţiile de utilizare aferente pânzelor de debitat.