Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto, HSS, Lungime L / dinţi per inch: 575/4

Cod articol: 171150 575/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,38 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    23,65 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L / dinţi per inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Dantură: normal

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 575 mm
Dinţi per inch 4
Materialul sculei HSS
Dantură normal
Lăţime 50 mm
Grosime 2,5 mm
⌀ orificiului de prindere 10,5 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Identificare și clasificare

Cod articol 171150 575/4
EAN / GTIN 4045197095305
Număr producător 171150 575/4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

GARANT − Pânză de debitat din oţel rapid ultraperformant aliat cu molibden HSS (DMo5). Se obţin performanţe de tăiere deosebit de înalte datorită menţinerii unei durităţi ridicate şi a tenacităţii deosebit de mari, ceea ce înseamnă reducerea duratei de debitare şi o durabilitate ridicată. Ceaprăzuirea de precizie garantează efectuarea unor tăieturi drepte.

Notă:

Special pentru maşinile Kasto (găurile de fixare excentrice la 38 mm de capătul pânzei).
Important: Respectaţi obligatoriu indicaţiile de utilizare aferente pânzelor de debitat.