Cardigan cu fermoar ADVANCED, Unisex, Verde mușchi/Negru, Mărime 4XL

Cod articol: 17105-309-3309 4XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 17105-309-3309 4XL
EAN / GTIN 5711074602537
Număr producător 17105-309-3309 4XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Materialul de tricotat este sudat împreună din trei straturi de țesătură: Tricotate la exterior, lână moale la interior și o membrană rezistentă la vânt și la apă între ele
  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Guler foarte înalt, reglabil - dopurile de cablu stau ascunse în guler și nu interferează cu purtarea unei vizibilități îmbunătățite față de mediu cu
  • ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Buzunare interioare
  • Guler în picioare cu corzi elastice reglabile
  • Bandă elastică pe încheieturi
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Ventilație sub mâneci
  • Întindeți materialul pe laterale
  • Efecte reflectorizante
  • Compozitie: 78% poliester/15% acrilic/5% vascoza/2% lana
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 460 g / m²
  • Țesătură tricotată. Se poate micșora până la 3%.
  • Circumferinta pieptului: 132 cm / 52 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Rufe delicate, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături