Tricou polo CROSSOVER Grenoble, Unisex, Negru, Mărime S

Cod articol: 17083-941-09 S
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
Cod articol 17083-941-09 S
EAN / GTIN 5711074543786
Număr producător 17083-941-09 S
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • CoolDry este o uscare extrem de rapidă, care împiedică răcirea corpului
  • CoolDry este un material care îndepărtează umezeala de corp și de exteriorul îmbrăcămintei, unde se evaporă rapid
  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Cusăturile din gât sunt acoperite cu un material moale, căptușit, astfel încât să nu interfereze cu
  • fante pe laterale

Caracteristică:

  • Premium
  • CoolDry este un material deosebit de rezistent la umiditate
  • Sistem cu schimbare rapidă
  • Potrivire modernă
  • Bandă de gât
  • Panou de butoane
  • Manșete striate pe guler și mâneci
  • Sloturile laterale
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 165 g / m²
  • Piqué de la metru. Se poate micșora până la 5%.
  • Circumferinta pieptului: 92 cm / 36 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală