Cilindru standard SAI, cu dublă acțiune, diametru piston 50, cursă 200, G 1/4

Cod articol: 170616
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 170616
EAN / GTIN 4047322653381
Număr producător 170616
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru standard SAI, ISO 15552, cu dublă acțiune, magnet, diametru piston 50, cursă 200, racord G 1/4, 1, 5-10 bar, -20°C până la 70°C. Datorită construcției robuste și raportului preț-calitate foarte bun, aceste cilindri sunt utilizați în mod preferențial pentru o multitudine de aplicații. În versiunea standard, acest cilindru este proiectat cu dublă acțiune și este echipat cu piston magnetic și amortizare reglabilă. Comutatoarele magnetice se fixează în caneluri în formă de T, care sunt montate pe 2 laturi ale carcasei. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 200 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 15552
  • Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T integrate
  • Serie: Seria SAI
  • Piston: Aluminiu
  • magnet: cu magnet
  • Amortizare: cu amortizare reglabilă
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 50 mm
  • Racord: G1/4
  • tijă de piston: Oțel, cromat dur
  • material de etanșare: NBR (inele O)
  • Garnitură piston: TPU (poliuretan termoplastic)
  • Diametru tijă piston: 20 mm
  • Tije de piston AG: M16x1,5
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: 1,5 bar
  • Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
  • Garnitură pentru tijă piston: TPU (poliuretan termoplastic)
  • Interval de temperatură max.: 70 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C