Jacheta Hard Shell ADVANCED, Unisex, Verde mușchi/Negru, Mărime L

Cod articol: 17001-411-3309 L
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
Cod articol 17001-411-3309 L
EAN / GTIN 5711074600113
Număr producător 17001-411-3309 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Materialul elastic este elastic în toate direcțiile și oferă o libertate de mișcare de neegalat unde nimic nu se strânge sau se deranjează
  • Materialul elastic multifuncțional combină greutatea redusă cu durabilitatea foarte ridicată și este, de asemenea, impermeabil
  • Permite pielii să respire, este rezistentă la vânt şi impermeabilă la apă cu cusături lipite.
  • Vizibilitate îmbunătățită pentru mediu cu ajutorul efectelor reflexe
  • certificate conform EN 343 - protecție împotriva ploii

Caracteristică:

  • În două culori
  • Material elastic suprem cu greutate redusă și durabilitate ridicată
  • Respirabil, vânt și impermeabil
  • Cusăturile sunt lipite
  • Închidere cu fermoar impermeabil și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Gluga este detașabilă, căptușită și echipată cu cabluri elastice reglabile
  • Guler în picioare cu corzi elastice reglabile
  • Buzunar interior cu fermoar
  • Buzunare la piept cu fermoar
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Spatele este extins
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Manșete striate (acoperite sub banda de protecție împotriva intemperiilor) pe încheieturi
  • Orificiile pentru degete de pe încheietura mâinii
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 87% poliamidă/13% elastan
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 200 g / m²
  • ÎNTINDERE MAXIMĂ. Twill.
  • Circumferinta pieptului: 104 cm / 41 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/3

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală