Dispozitiv de blocare Mano-Dop., manșon de fixare cu con G 1/2, ES 1.4571

Cod articol: 169712
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 169712
EAN / GTIN 4047322652469
Număr producător 169712
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă dublă de închidere cu manometru, manșon de prindere cu știft G 1/2, oțel inoxidabil 1.4571, DIN 16272, racord de testare M20x1, 5, PN 400 bar, forma A . Acestea servesc ca dispozitive de închidere și reglare pentru aparate de măsurare a presiunii, pentru măsurarea lichidelor, gazelor și vaporilor.

Caracteristică:

  • PN: 400 bar
  • SW: 27 mm
  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4571
  • Mâner de fixare: Plastic
  • Tip WIKA: 910,11
  • Firul 1: G 1/2 AG
  • Firul 2: G 1/2 IG
  • Execuție: Con / Manșon de fixare
  • con de supapă: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: PTFE
  • Piuliţă olandeză: oțel inoxidabil
  • Temperatură de funcționare max.: 200 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C