FireBird Pro CAS cu 2 baterii Li-Ion 18V - 2.0 Ah / încărcător în L-Boxx, 1 buc

Cod articol.: 1679671
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1679671
EAN / GTIN 4007081102520
Număr producător 1679671
L-Număr L70291 101729
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

FireBird Pro

Unealta fără fir pentru fixarea piulițelor de nit orb fixează piulițele de nit orb până la M8 din oțel!

Puternic și rapid
  • FireBird Pro consolidează seria Pro. Cu o forță de setare de 15.000 N și motorul fără perii dovedit, FireBird Pro este atât puternică, cât și rapidă și fixează piulițe de nit orb până la oțel M8.
  • FireBird Pro este controlat exclusiv prin intermediul reglării forței de apăsare.
    Astfel, filetul piuliței nitului orb este protejat în mod optim, iar piulița nitului orb este fixată în siguranță în materialul de îmbinare.
Siguranța
  • Perforarea piuliței cu nit orb cu cuplu optimizat și oprire automată
  • Declanșarea procesului de fixare este separată din punct de vedere funcțional de procesul de găurire
  • Funcție automată de desfiletare după finalizarea procesului de fixare
  • Perforarea mandrinei filetate cu un cuplu ridicat
  • Robust și compact, cu carcasă rezistentă la impact
Chiar mai rapid, aproape fără uzură
  • Deoarece nu sunt utilizate perii predispuse la uzură, motorul FireBird Pro este extrem de durabil, practic fără uzură și garantează în mod fiabil cele mai rapide frecvențe de prindere.
Ergonomic
  • Lucru cu oboseală redusă datorită centrului de greutate echilibrat și mânerului ușor de manevrat
  • Reglarea simplă a forței
Cea rapidă
  • Perforarea simplă și sigură a piulițelor cu nit orb
  • Viteză de reglare constantă cu forță de reglare setată
  • Comutare automată de la setare la găurire
  • Sistem de schimbare rapidă pentru mandrinele filetate
Gamă de fixare
  • Fixează piulițe cu nit orb până la M10 din aluminiu, până la M8 din oțel și până la M6 din oțel inoxidabil.
Date tehnice
  • Greutate: 2,4 kg, inclusiv acumulator
  • Forţă de apăsare: 15.000N
  • Acţionare:Motor fără perii (BLDC)
  • Cursa de reglare: 10,0 mm
Echipament
  • Mandrină și piesa de nas M6 (în poziție de lucru)
  • Mandril și piesă de nas M4 și M5 (accesorii)
  • 1 cheie hexagonală
  • 2x cheie cu două capete deschise SW 24/27
  • Card de reglare rapidă
  • Card de presetare a forței de reglare
  • Instrucțiuni de utilizare + lista pieselor de schimb

Caracteristică:

  • Forţă de apăsare: 15000N
  • Greutate cu acumulator: 2,4kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de aparat (WEEE): Aparate mici pentru uz exclusiv în gospodării, altele decât gospodăriile particulare
  • Lungime: 465 mm
  • Înălţime: 160 mm