Greutate redusă piuliță nit orb din oțel cu cap mic zimțat M 5 x 7 x 9.5, 500 bucăți

Cod articol: 1658769
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
Cod articol 1658769
EAN / GTIN 4007081098076
Număr producător 1658769
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Piulița cu nit orb cu greutate redusă (protejată de U.S. Pat. 10.648.500) respectă cerințele industriei privind reducerea greutății și conservarea resurselor, care sunt deosebit de importante în sectorul auto.
Cu avantaje precum o greutate cu până la 50% mai mică, mai puțin spațiu necesar pe partea capului de închidere și o gamă mai largă de strângere decât piulițele standard, acestea oferă, de asemenea, aceleași proprietăți de rezistență sau chiar mai bune decât piulițele convenționale cu nit orb. Piulițele cu nit orb ușoare sunt deosebit de avantajoase atunci când există acces la aplicație doar pe o singură parte.
Monitorizarea și controlul procesului sunt posibile pentru procesul de fixare.

Caracteristică:

  • Diametrul arborelui: 7 mm
  • Inserție filetată: 5
  • Lungimea filetului: 3 mm