Cap axial de găurire și frezare, EWS - Varia VX3, 40.25VX3G200IKC

Cod articol: 164593
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
Cod articol 164593
EAN / GTIN 4069739226071
Număr producător 40.25VX3G200IKC
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI25, suport axial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.25VX3G200IKC
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 68
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 25 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 79 mm
  • Lungimea funcției (WF): 75 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: Acționarea fantei