{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 4 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Toleranţă | configurabil | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | |
| Gamă de ⌀ | 3,701 mm - 4,200 mm | |
| Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
| Lungime activă L1 | 39 mm | |
| Lungimea totală L | 75 mm | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/rot | |
| Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
| Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
| Inel colorat | verde | |
| Serie | Master Steel | |
| toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tip produs | Alezor |
| Cod articol | 164425 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406284374 | |
| Număr producător | 164425 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |