{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 30 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Toleranţă | H7 | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Standard | Normă de lucru | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
| Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
| Lungime activă L1 | 139 mm | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Număr de dinţi Z | 8 | |
| ⌀ cozii Ds | 25 mm | |
| Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
| Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Alezor |
| Cod articol | 164358 30H7 | |
| EAN / GTIN | 4045197767851 | |
| Număr producător | 164358 30H7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |