{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | DIN 8093 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
| Gamă de ⌀ | 4,100 mm - 4,790 mm | |
| Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
| Lungime activă L1 | 42 mm | |
| Lungimea totală L | 80 mm | |
| Număr de dinţi Z | 6 | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
| Adaos de alezat în ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Inel colorat | verde | |
| toleranțe configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| calități configurabile | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tip produs | Alezor |
| Cod articol | 164344 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197854513 | |
| Număr producător | 164344 4,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |