3/4″ Cheie de impact cu soclu Torx E24

Cod articol: 16425 E24
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 16425 E24
EAN / GTIN 4991644411849
Număr producător 16425 E24
L-Număr L60050 4925
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 50 mm
  • Dimensiune D2: 44 mm
  • D1: 32,5 mm
  • Lungime: 17 mm
  • Prindere intrare: 3/4″
  • Soclu pătrat
  • E24
  • Torx interior
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden