3/4″ Cheie de impact cu soclu (mm) 43 mm

Cod articol: 16300M 43mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 16300M 43mm
EAN / GTIN 4991644412174
Număr producător 16300M 43mm
L-Număr L60050 6048
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 100 mm
  • Dimensiune D2: 44 mm
  • D1: 62,5 mm
  • Lungime: 38 mm
  • Înălțime: 69 mm
  • Prindere intrare: 3/4″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 43 mm
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden