Cap axial de găurire și frezare, offset, EWS - Varia VX4, 50.40VX4KRCTXRLI2

Cod articol: 162785
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
Cod articol 162785
EAN / GTIN 4069739216270
Număr producător 50.40VX4KRCTXRLI2
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI40, suport axial cu ax deplasat, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 50.40VX4KRCTXRLI2
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 98
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 40 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1,963:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 111 mm
  • Lungimea funcției (WF): 107 mm
  • Mărime coadă: VDI40
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX4
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: DIN 5480