Cap de găurire și frezare radială, poligon ISO 26623 PSC 40, 60.40C4LCTXLIKTFHSD10

Cod articol: 162759
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
Cod articol 162759
EAN / GTIN 4069739216072
Număr producător 60.40C4LCTXLIKTFHSD10
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI40, montare radială, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.40C4LCTXLIKTFHSD10
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 88
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 10000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 166 mm
  • Lungimea funcției (WF): 120 mm
  • Mărime coadă: VDI40
  • Dimensiunea interfeței: PSC 40
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: DIN 5480