Cap radial pentru găurire şi frezare dublu

Cod articol: 162213
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
Cod articol 162213
EAN / GTIN 4069739212999
Număr producător 80.30VX3CTXRIK
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI30, montare radială, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 80.30VX3CTXRIK
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 68
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 25 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 106 mm
  • Lungimea funcției (WF): 70 mm
  • Mărime coadă: VDI30
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: DIN 5480