PolyBulb nituri oarbe aluminiu/niro cap rotund plat 4.8 x 11, 250 bucăți

Cod articol.: 1619573
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1619573
EAN / GTIN 4007081092456
Număr producător 1619573
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Nituri oarbe PolyBulb

General
  • Formație foarte mare a capului de închidere în formă de spălător, perfectă pentru aplicații sensibile cu materiale moi și casante
Cap de închidere în formă de spălător
  • Această formă de înaltă calitate a capului de închidere distribuie presiunea de contact uniform pe întreaga componentă, făcându-l elementul de fixare perfect pentru nituirea componentelor moi și fragile
    , cum ar fi materialele plastice și compozite.
  • Nitul orb PolyBulb realizează un model de fixare extrem de estetic.
Interval mai mare de prindere
  • Un nit orb PolyBulb înlocuiește până la trei nituri orb convenționale și reduce varietatea de piese.
  • Combinarea mai multor dimensiuni economisește
  • costurile de manipulare și depozitare și, de asemenea, reduce în mod durabil riscul de amestecuri la locul de muncă și, prin urmare, problemele de calitate din aval.
Perforație controlată
  • Nitul orb PolyBulb creează o conexiune optimă prin umplerea găurii de foraj pentru a se potrivi cerințelor.
Avantaje
  • Interval mai mare de prindere
  • Formarea capului de închidere în formă de spălător cu Ø mare al capului de închidere
  • Model de setare estetică, un singur cap de închidere pronunțat
  • Rezistență ridicată la tracțiune și forță de înnodare (în special cu material de îmbinare din plastic)
  • Perforație controlată
  • Proprietăți excelente de prindere
  • Mandrină de nit rezidual blocată
  • Aplicare fără zăngănit
  • Capacitatea de control al proceselor

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului: 4,9 mm
  • max. Interval de strângere: 4,5 mm
  • min. Interval de strângere: 1,5 mm
  • Materialul manșonului: Aliaj de aluminiu
  • Materialul stiloului: Oțel inoxidabil A2
  • răspândirea posibilă: nu
  • Lungime: 113 mm
  • Formă cap: Cap rotund plat
  • min. Lungime de prindere: 1,5 mm
  • max. Lungime de prindere: 4,5 mm
  • Diametrul capului: 10 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript