Suport de burghiu pentru ciocane rotative cu SDS max, SDS plus

Cod articol: 1618598159
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
Cod articol 1618598159
EAN / GTIN 3165140033435
Număr producător 1618598159
L-Număr L00590 2032
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Suportul de burghiu pentru ciocane rotative face tranziția de la un tijă SDS max la burghie SDS plus.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 55 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 43 mm
  • Dimensiune lungime: 330 mm
  • Greutate brută: 0,535 kg
  • Capătul de inserție: SDS max.
  • pentru tija de foraj: SDS plus
  • Descrierea performanțelor: De la SDS max la SDS plus
  • Greutate netă: 0,53 kg
  • Volum: 0,78 dm3
  • Avantaj HL (scurt): De la SDS max la SDS plus