Cap de găurire și frezare radială, EWS - Varia VX3 Articolul succesor: (MNR) 231307, 60.25VX3G200RLIK

Cod articol: 161098
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
Cod articol 161098
EAN / GTIN 4069739203201
Număr producător 60.25VX3G200RLIK
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI25, montare radială, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.25VX3G200RLIK
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 68
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 25 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 104 mm
  • Lungimea funcției (WF): 70 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: Acționarea fantei