Geantă pentru meșteri potrivită pentru GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional

Cod articol: 1608M00C54
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
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 1608M00C54
EAN / GTIN 4059952634227
Număr producător 1608M00C54
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Accesorii Geantă Craftsman pentru GRL 600/650
  • Inserție din spumă de înaltă calitate pentru protecția maximă a laserului rotativ și a accesoriilor Clipsuri metalice durabile
  • Adecvată pentru GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional
  • .

Caracteristică:

  • Volum: 80,454 dm3
  • Greutate brută: 6,46 kg
  • Greutate netă: 5,5 kg
  • Lățime dimensiune: 460 mm
  • Dimensiune înălțime: 265 mm
  • Lungime dimensiune: 660 mm