Suport pentru mandrină cu colier, mandrină cu colier ER32, 320 470E, 31.BMT32QSM200-STAT

Cod articol.: 160811
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 160811
EAN / GTIN 4069739201535
Număr producător 31.BMT32QSM200-STAT
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, BMT60x84 Mazak, suport de clește, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.BMT32QSM200-STAT
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 84
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 123 mm
  • Lungimea funcției (WF): 95 mm
  • Mărime coadă: BMT60x84 Mazak
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER32
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături