Cărucior de ghidare cu duză de extracție pentru tăiere, bandă de tensionare, 180 mm

Cod articol: 1605510179
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
Tip produs Apărătoare de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 1605510179
EAN / GTIN 3165140024419
Număr producător 1605510179
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Acest cărucior de ghidare este un cărucior de ghidare fără scule cu duză de extracție a prafului pentru utilizare cu polizoare unghiulare
  • Se potrivește: GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 24-180; GWS 24-180 B + SDS; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 H; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 25-180 / 180 J; GWS 26-180 B; GWS 26-180 H; GWS 26-180 JH; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Permite reglarea continuă, fără complicații, a adâncimii de tăiere, are o duză de aspirație de 35 mm
  • Dimensiunea lățimii: 185 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 155 mm
  • Dimensiune lungime: 250 mm
  • Greutate brută: 1,85 kg
  • Diametru mm: 180
  • Descrierea performanțelor: Reglare variabilă a adâncimii de tăiere
  • Greutate netă: 1,758 kg
  • Specific RTB1: Cu mâner înșurubat pe ambele părți pentru o izolare completă
  • Specific RTB2: Duză de extracție abruptă pentru tăierea aproape de margine
  • Volum: 7,169 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Reglare variabilă a adâncimii de tăiere