{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperit | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Standard | DIN 206 B | |
| Unghiul elicei | 7-8 grad | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
| Gamă de ⌀ | 7,101 mm - 7,600 mm | |
| Lungimea tăişului Lc | 54 mm | |
| Lungime activă L1 | 69 mm | |
| Lungimea totală L | 107 mm | |
| Număr de dinţi Z | 6 | |
| Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
| Inel colorat | fără | |
| toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tip produs | Alezor |
| Cod articol | 160200 7,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197926555 | |
| Număr producător | 160200 7,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |