Descriere:
Încărcător EXAL18V-160, încărcătorul ultra-rapid EXPERT EXAL18V-160 are nevoie de doar 39 de minute pentru a încărca complet bateria EXBA18V-80, datorită curentului de încărcare de 16 A. Sistemul inteligent Active Air Cooling 2.0 răcește eficient bateriile, iar FlexTemp Charging extinde intervalul de temperatură de încărcare al bateriilor EXPERT la -10 °C până la +55 °C. Ambele funcții reduc timpul de nefuncționare, permițând o încărcare mai rapidă a bateriilor calde, chiar și după utilizări intense. În plus, FlexTemp Charging permite și încărcarea bateriilor reci. Acest încărcător ultra-rapid are trei moduri de încărcare: Standard, Power Boost și Long Life. Modurile pot fi activate după cum este necesar, folosind butonul modului de încărcare. Modul Power Boost este alegerea potrivită dacă dorești să încarci complet bateria la viteza maximă. Selectați modul Long Life pentru o încărcare completă mai lentă, care poate prelungi durata de viață a bateriei. Încărcător ultra-rapid pentru aplicații de mare putere. 5 LED-uri indică starea exactă de încărcare a bateriei. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța multi-marcă AMPShare pentru baterii. Carton
Caracteristică:
- Tensiune de încărcare a bateriei: 14,4 – 18 V
- Tensiune de încărcare a bateriei, până la: 18 V
- Tensiune de încărcare a bateriei, de la: 14,4 V
- Curent de încărcare: 16,0A