Set baterie/încărcător 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320

Cod articol: 1600A0373Y
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
Cod articol 1600A0373Y
EAN / GTIN 4053423342031
Număr producător 1600A0373Y
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Set baterie/încărcător 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320, Bateria puternică EXBA18V-80 oferă o autonomie cu până la 120 % mai mare chiar și în aplicații dificile (în comparație cu Professional GBA 18V 4,0 Ah. Test intern de laborator. Șlefuire pe oțel moale cu GWS 18V-15 S + disc cu lamele, intervale de 30 s cu pauze de 5 s). Se bazează pe tehnologia avansată „Tabless” pentru o putere maximă de până la 2400 W (test intern de laborator. Putere maximă instantanee, baterie nouă complet încărcată). Bateria de înaltă performanță EXBA18V-55 oferă o putere maximă de până la 2000 W pentru aplicații solicitante, în combinație cu o durată de funcționare îmbunătățită (pe baza testelor interne de laborator. Putere maximă imediată cu baterie nouă complet încărcată). Cu carcasa lor consolidată și robustă și gestionarea excelentă a căldurii cu COOLPACK 2.0, ambele baterii asigură robustețe și o durată lungă de viață. EXAL18V2-320 încarcă două baterii simultan cu 16 A, astfel încât două baterii EXBA18V-80 se încarcă complet în doar 39 de minute, iar două baterii EXBA18V-55 se încarcă complet în 31 de minute. Încărcătorul dispune de tehnologiile inteligente Active Air Cooling 3.0 și FlexTemp Charging, care extind intervalul de temperatură de la -10 °C la +55 °C. Reduce considerabil timpul de nefuncționare, permițând încărcarea rapidă a bateriilor calde și reci, toate fiind depozitate în mod convenabil în cutia L-BOXX special concepută. EXBA18V-80 și EXBA18V-55 dispun de un afișaj cu 5 LED-uri pentru starea de încărcare, cu capacitate rămasă și detectarea riscului de defectare. Încărcătorul mobil, ultra-rapid, paralel oferă trei moduri de încărcare: Standard, Power Boost și Long Life, și dispune de 5 LED-uri pentru o afișare precisă a nivelului de încărcare. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța AMPShare pentru baterii, care include mai multe mărci. EXBA18V-80 cântărește 1,04 kg, în timp ce EXBA18V-55 are o greutate de 1,02 kg. L-BOXX 162 dimensiune 5 (1 605 438 1L3)

Caracteristică:

  • Baterie 1, capacitate: 8,0 Ah
  • Baterie 2, capacitate: 8,0 Ah
  • Tensiune de încărcare a bateriei: 18 – 18 V
  • Tensiune de încărcare a bateriei, până la: 18 V
  • Tensiune de încărcare a bateriei, de la: 18 V
  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Greutate baterie 1: 1kg
  • Greutate baterie 2: 1,035kg
  • Greutate încărcător: 2kg
  • Curent de încărcare: 16,0A

Produse potrivite