Încărcător EXAL18V2-320 în L-BOXX

Cod articol: 1600A02YG5
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
Cod articol 1600A02YG5
EAN / GTIN 4053423256826
Număr producător 1600A02YG5
L-Număr L00620 107640
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Încărcător EXAL18V2-320, Încărcătorul paralel mobil ultra-rapid EXPERT EXAL18V2-320 încarcă simultan 2 baterii la viteză mare. Datorită curentului de încărcare ridicat de 16 A pe slot de încărcare, două baterii EXBA18V-80 se pot încărca complet în 39 de minute. Sistemul îmbunătățit Active Air Cooling 3.0 răcește eficient bateriile, iar FlexTemp Charging extinde intervalul de temperatură de încărcare al bateriilor EXPERT la -10 °C până la +55 °C. Ambele funcții reduc timpul de nefuncționare, permițând o încărcare mai rapidă a bateriilor calde, chiar și după utilizări intense. În plus, FlexTemp Charging permite și încărcarea bateriilor reci. Acest încărcător paralel mobil ultra-rapid permite încărcarea, transportul și depozitarea confortabilă a încărcătorului și a bateriilor într-o cutie L-BOXX special adaptată. Acest încărcător paralel mobil ultra-rapid este ideal pentru aplicații grele și unelte care funcționează cu două baterii de 18 V. Cele trei moduri de încărcare, Standard, Power Boost și Long Life, pot fi selectate după cum este necesar cu ajutorul butonului de mod. 5 LED-uri indică starea exactă de încărcare a bateriei. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare. L-BOXX 162 dimensiune 5 (1 605 438 1L3)

Caracteristică:

  • Tensiune de încărcare a bateriei: 18 – 18 V
  • Tensiune de încărcare a bateriei, până la: 18 V
  • Tensiune de încărcare a bateriei, de la: 18 V
  • Curent de încărcare: 16,0A

Produse potrivite