Jacheta din fleece UNIQUE Hannover, Unisex, Antracit închis/Negru, Mărime 2XL

Cod articol: 16003-302-1809 2XL
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
Cod articol 16003-302-1809 2XL
EAN / GTIN 5711074443611
Număr producător 16003-302-1809 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Mânecile tăiate ergonomic, care sunt modelate în funcție de mișcările naturale ale brațelor
  • Mâneci elastice și tiv
  • Cu un fermoar și o bandă de protecție împotriva intemperiei în interior, care ține vântul afară
  • Protecție suplimentară la frig prin spate extins
  • vizibilitate îmbunătățită pentru mediu cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • În două culori
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunare frontale
  • Buzunar interior
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Spatele este extins
  • Bandă elastică pe încheieturi și pe marginea inferioară
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Material fleece.
  • Circumferinta pieptului: 116 cm / 45,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală