Jacheta de iarnă UNIQUE Darmstadt, Unisex, Albastru-cenușiu/Albastru-negru, Mărime 4XL

Cod articol: 16002-149-11010 4XL
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
Cod articol 16002-149-11010 4XL
EAN / GTIN 5711074444373
Număr producător 16002-149-11010 4XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Izolaţia CLIMASCOT® unică încălzeşte efectiv, este uşoară, moale şi poate fi strânsă într-un volum mic.
  • Glugă detașabilă, căptușită, cu corzi elastice reglabile
  • Manșoane în formă pentru o mare libertate de mișcare
  • vizibilitate îmbunătățită în mediul înconjurător cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • În două culori
  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Cu izolație ușoară CLIMASCOT®
  • Gluga este detașabilă, căptușită și echipată cu cabluri elastice reglabile
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunare la piept cu fermoar
  • Inel D.
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Buzunare frontale
  • Buzunar interior cu fermoar
  • Manșete striate (acoperite sub banda de protecție împotriva intemperiilor) pe încheieturi
  • Căptușeală din fermoar la spate pentru logo/broderie
  • Spatele este extins
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 97% poliester/3% elastan
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 305 g / m²
  • înveliș moale cu 3 straturi.
  • Circumferinta pieptului: 132 cm / 52 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală