Şubler vernier, ciocuri rotunjite, 0-450 mm, 0,02 mm, reglaj fin, metric/inch

Cod articol: 160-151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 450 mm
Citire 0,02 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 160-151
EAN / GTIN 4946368024523
Număr producător 160-151
L-Număr L40010 3174
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Şublerele vernier cu ciocuri de măsurare rotunjute vin cu şi fără ajustare fină. Măsurătorile interne și externe pot fi citite direct din partea de sus/jos. Cu suprafețe de măsurare rotunjite pentru măsurarea dimensiunilor interne. Suprafața cromată satinată a scalei asigură o bună lizibilitate.

Caracteristică:

  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,05 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , S MPE: +/-0,05 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,895 X 0,24 X 0,045 M
  • Măsurarea internă a: 20,1 mm
  • Domeniu de măsurare: 0 - 18
  • Domeniu de măsurare: 0 - 450
  • Cu șurub de fixare în partea superioară: Da
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,02 mm/ 0,001”