Racord în cruce, țeavă Ø 16 mm, oțel zincat

Cod articol: 159736
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159736
EAN / GTIN 4047322643665
Număr producător 159736
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în cruce, diametru exterior țeavă 16 mm, PN 400, SW1 30, SW2 24, oțel zincat. Racord în cruce, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 16 mm