Racord filetat drept, NPT 1/4 exterior, diametru exterior 8, oțel zincat

Cod articol: 159651
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159651
EAN / GTIN 4047322642811
Număr producător 159651
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, NPT 1/4 exterior, diametru exterior țeavă 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 17, oțel zincat, filet NPT. Racord filetat drept, filet exterior NPT, execuție ușoară

Caracteristică:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Filet: NPT 1/4 AG
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 8 mm