Racord filetat drept, R 1/2 exterior, Ø țeavă 14, oțel zincat

Cod articol: 159641
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159641
EAN / GTIN 4047322642712
Număr producător 159641
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, R 1/2 exterior, diametru exterior țeavă 14 mm, PN bar 630, SW1 27, SW2 24, oțel zincat. Racord filetat drept, filet exterior conic conform ISO 7-1, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 53,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Filet: R 1/2 AG
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 14 mm