Racord filetat drept, R 1/4 exterior, Ø țeavă 10, oțel zincat

Cod articol: 159630
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159630
EAN / GTIN 4047322642606
Număr producător 159630
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, R 1/4 exterior, diametru exterior țeavă 10 mm, PN bar 100, SW1 17, SW2 14, oțel zincat. Racord filetat drept, filet exterior conic conform ISO 7-1, execuție foarte ușoară

Caracteristică:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Filet: R 1/4 AG
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 10 mm