Racord filetat drept, G 1/2 exterior, Ø țeavă 16, oțel zincat

Cod articol: 159623
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159623
EAN / GTIN 4047322642538
Număr producător 159623
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, G 1/2 exterior, diametru exterior țeavă 16 mm, PN max. 400 bar, SW1 30, SW2 27, oțel zincat, etanșare moale. Racord filetat drept, filet exterior cilindric, etanșare moale, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Filet: G 1/2 AG
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 16 mm