Racord filetat drept, G 3/8 exterior, Ø țeavă 10, oțel zincat

Cod articol: 159591
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159591
EAN / GTIN 4047322642217
Număr producător 159591
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, G 3/8 exterior, diametru exterior țeavă 10 mm, PN bar 630, SW1 22, SW2 22, oțel zincat. Racord filetat drept, filet exterior cilindric, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Filet: G 3/8 AG
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 10 mm