Racord filetat drept, G 1/2 exterior, Ø țeavă 15, oțel zincat

Cod articol: 159578
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159578
EAN / GTIN 4047322642088
Număr producător 159578
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, G 1/2 exterior, diametru exterior țeavă 15 mm, PN bar 315, SW1 27, SW2 27, oțel zincat.

Caracteristică:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Filet: G 1/2 AG
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 15 mm