Racord filetat drept, G 3/8 exterior, Ø țeavă 8, oțel zincat

Cod articol: 159567
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159567
EAN / GTIN 4047322641975
Număr producător 159567
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, G 3/8 exterior, diametru exterior țeavă 8 mm, PN bar 315, SW1 17, SW2 22, oțel zincat.

Caracteristică:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Filet: G 3/8 AG
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 8 mm