Racord filetat drept, G 1/4 exterior, Ø țeavă 6, oțel zincat

Cod articol: 159562
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159562
EAN / GTIN 4047322641920
Număr producător 159562
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, G 1/4 exterior, diametru exterior țeavă 6 mm, PN bar 315, SW1 14, SW2 19, oțel zincat.

Caracteristică:

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Filet: G 1/4 AG
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 6 mm