Racord filetat drept, M18 exterior, diametru exterior țeavă 12, oțel zincat

Cod articol: 159554
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159554
EAN / GTIN 4047322641845
Număr producător 159554
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, M18x1, 5 exterior, diametru exterior țeavă 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 24, oțel zincat, etanșare moale. Racord filetat drept, filet exterior metric, etanșare moale, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Filet: M18x1,5 AG
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 12 mm