Cap de găurire și frezare axială, excentric, mandrină 400 472E (ER40 Ø4-26), 50.5040KRSQT28RI2IM

Cod articol: 159510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159510
EAN / GTIN 4069739195773
Număr producător 50.5040KRSQT28RI2IM
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, tijă VDI50 rotită cu 30°, suport axial decalat, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 50.5040KRSQT28RI2IM
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 107
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 80 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 2:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 102,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 102,5 mm
  • Mărime coadă: Cuțit VDI50 rotit la 30°
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER40
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat