Supapă de refulare, G1/4 exterior, diametru exterior țeavă 6 mm, PN max. 400, oțel zincat

Cod articol.: 159474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 159474
EAN / GTIN 4047322641043
Număr producător 159474
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, G1/4 exterior inel filetat, Ø exterior țeavă 6, PN max. 400, SW1 17, SW2 19, SW3 19, oțel zincat, presiune de deschidere:0, 8-1, 2 bar . Supapă de refulare, direcția de curgere filet către inelul de tăiere, filet exterior cilindric, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 46,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Filet: G1/4
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 6 mm