Supapă de refulare, G1/8 exterior, diametru exterior țeavă 6 mm, PN max. 250, oțel zincat

Cod articol: 159466
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159466
EAN / GTIN 4047322640961
Număr producător 159466
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, G1/8 exterior inel filetat, Ø exterior țeavă 6, PN max. 250, SW1 14, SW2 17, SW3 17, oțel zincat, presiune de deschidere:0, 8-1, 2 bar . Supapă de refulare, sensul curgerii filet către inelul de tăiere, filet exterior cilindric, execuție ușoară

Caracteristică:

  • L1: 42,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 17 mm
  • Filet: G1/8
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 6 mm