Supapă de refulare, G1/2 exterior, diametru exterior țeavă 18 mm, PN max. 160, oțel zincat

Cod articol: 159455
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159455
EAN / GTIN 4047322640855
Număr producător 159455
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, G1/2 exterior, filet cu inel de fixare, diametru exterior țeavă 18, PN max. 160, SW1 32, SW2 36, SW3 36, oțel zincat, presiune de deschidere:0, 8-1, 2 bar . Supapă de refulare, direcție de curgere inel de tăiere pentru filet, filet exterior cilindric, execuție ușoară

Caracteristică:

  • L1: 64,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 36 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Filet: G1/2
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 18 mm