Supapă de refulare, diametru exterior țeavă 25 mm, PN max. 250, oțel zincat

Cod articol: 159417
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159417
EAN / GTIN 4047322640794
Număr producător 159417
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, diametru exterior țeavă 25, PN max. 250, SW1 46, SW2 50, SW3 46, oțel zincat. Supapă de refulare, cu racord tubular pe ambele părți, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 106,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 50 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 25 mm