Supapă de refulare, diametru exterior țeavă 12 mm, PN max. 400, oțel zincat

Cod articol: 159413
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159413
EAN / GTIN 4047322640756
Număr producător 159413
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, diametru exterior țeavă 12, PN max. 400, SW1 24, SW2 27, SW3 24, oțel zincat. Supapă de refulare, cu racord tubular pe ambele părți, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 74,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 27 mm
  • SW 3: 24 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 12 mm